EC080A20-2C08 IC900 2 Flute, 30 and 45° Helix Medium Length Solid Carbide Slot / Drill Endmills

Artikelnummer: 5698528
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie SOLIDMILL Premium Line
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5698528
    EAN/GTIN 7291075000146
    Nummer fabrikant 5698528
    L-nummer L24180 1458

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Volhardmetalen hoekfrees, gereedschapsdiameter machinezijde (DCONMS) 8 mm, snijkantdiameter (DC) 8 mm, max. snijkantlengte (APMX) 20 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 63 mm, ronde kolf, ronde schacht

    Kenmerk:

    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm
    • Snijdiameter (DC) 8 mm
    • Tolerantie snijdiameter e8
    • Snijlengte max. (APMX) 20 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 2
    • Wervelhoek (FHA) 30 graden
    • Maximale voeding fz max. 0,09 mm/tand
    • Minimale voeding fz min 0,03 mm/tand
    • Totale lengte (OAL) 63 mm
    • Hellingshoek max. (RMPX) 5 graden
    • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
    • As van contactdoos rond

    Uit dezelfde serie "SOLIDMILL Premium Line" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen