Opnamewals ⌀ 90×100 mm 2IN1

Artikelnummer: 568570 2IN1
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Wals-⌀ 90 mm
Walsbreedte 100 mm
Boring-⌀ 19 mm
Type expanderend
Kleur zwart
Producttype Satineerwals houder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 568570 2IN1
EAN/GTIN 4045197978554

Omschrijving

Uitvoering:

Opnameboring ⌀ 19 mm met dubbele spiebaan.
Elastische opnamewals met meervoudige segmentering voor bijzonder eenvoudige verwisseling van de schuurband. Maat 2IN1 vervangt de gebruikelijke versies Hard en Soft.

Toepassing:

Voor opname van minischuurbanden nr. 568531568561.