Minischuurband ⌀ 100×100 mm 280

Artikelnummer: 568558 280

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 17,70 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 14,75 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
85 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelvergelijking Prijs per stuk incl. BTW
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Korrelvergelijking 280
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Schuurband-⌀ 100 mm
Schuurband breedte 100 mm
Schuurband lengte 320 mm
Uitvoering A very fine
Kleur blauw
Producttype Schuurband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 568558 280
EAN/GTIN 4062406297954
Nummer fabrikant 568558 280

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 
Lakken
 
Uni
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Minischuurbanden ⌀ 100×100 mm (314×100 mm).
Vliesminischuurbanden voor gladmaken, satineren en finishen.
Met onderlegfilm voor gemakkelijke plaatsing op alle walsen.

Toepassing:

Op vlakslijp- en satineermachines met opnamewalsen nr. 568570568577 (boring ⌀ 19 mm). Maximaal toerental 5000 min−1.