Omschrijving:
Een 3-punts binnenmeetapparaat met veermechanisme. Elke set bevat een meetinstrument inclusief meetkop in de opgegeven maat. De ABSOLUTE Borematic biedt u de volgende voordelen: Eenvoudige en snelle metingen. Titanium gecoate pinnen zorgen voor uitstekende duurzaamheid en slagvastheid. Eenvoudig aflezen van de meetwaarden dankzij het grote LCD-display met een cijferhoogte van 11 mm. 330 ° draaibare display-unit voor gemakkelijke aflezing onder elke werkhoek. GO / NG tolerantie beoordelingsfunctie. Een functieslot beschermt tegen wijziging van de instelling door onbevoegde personen
Kenmerk:
Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 50 - 75
Cijferverhoging: 0,001 mm
Display: LCD, tekenhoogte: 11 mm
AAN/UIT: Ja
ABS / INC (INC NUL): Ja
DATA (uitvoer met kabel) / HOLD (weergavewaarde): Ja
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Inclusief doos, instelsleutel, 1x batterij, fabriekstestcertificaat
Voeding: 1x SR-44 batterij
Levensduur van de batterij: ca. 5000 uur