Digitale ABS Borematic in een set, 12-25 mm, complete set

Artikelnummer: 568-956
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
Producttype Binnenmeetgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 568-956
EAN/GTIN 4946368636801
Nummer fabrikant 568-956
L-nummer L40010 7908

Omschrijving

Omschrijving:

Een 3-punts binnenmeetapparaat met veermechanisme. Elke set bevat een meetinstrument inclusief meetkop in de opgegeven maat. De ABSOLUTE Borematic biedt u de volgende voordelen: Eenvoudige en snelle metingen. Titanium gecoate pinnen zorgen voor uitstekende duurzaamheid en slagvastheid. Eenvoudig aflezen van de meetwaarden dankzij het grote LCD-display met een cijferhoogte van 11 mm. 330 ° draaibare display-unit voor gemakkelijke aflezing onder elke werkhoek. GO / NG tolerantie beoordelingsfunctie. Een functieslot beschermt tegen wijziging van de instelling door onbevoegde personen

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 12 - 25
Cijferverhoging: 0,001 mm
Display: LCD, tekenhoogte: 11 mm
AAN/UIT: Ja
ABS / INC (INC NUL): Ja
DATA (uitvoer met kabel) / HOLD (weergavewaarde): Ja
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Inclusief doos, instelsleutel, 1x batterij, fabriekstestcertificaat
Voeding: 1x SR-44 batterij
Levensduur van de batterij: ca. 5000 uur