Digitale ABS Borematic, inch / metrisch, 0,8-1 ″

Artikelnummer: 568-466
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
    Producttype Binnenmeetgereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 568-466
    EAN/GTIN 4946368636535
    Nummer fabrikant 568-466
    L-nummer L40010 11334

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Maattrommel en huls, gesatineerd verchroomd, tot 12 mm: Ø 17 mm over 12 mm: Ø 23 mm

    Kenmerk:

    Digitaal/Analoog: Digitaal
    Meetbereik: 0,8 - 1
    Cijferstapwaarde: 0,00005″ / 0,001 mm
    Display: LCD, tekenhoogte: 11 mm
    AAN/UIT: Ja
    ABS / INC (INC NUL): Ja
    DATA (uitvoer met kabel) / HOLD (weergavewaarde): Ja
    Inch/Metrisch: Inch/Metrisch
    Leveringsomvang: Inclusief doos, instelsleutel, 1x batterij, fabriekstestcertificaat
    Voeding: 1x SR-44 batterij
    Levensduur van de batterij: ca. 5000 uur

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen