Digitale ABS Borematic, 100-113 mm

Artikelnummer: 568-374
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Binnenmeetgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 568-374
EAN/GTIN 4946368636634
Nummer fabrikant 568-374
L-nummer L40010 7669

Omschrijving

Omschrijving:

Maattrommel en huls, gesatineerd verchroomd, tot 12 mm: Ø 17 mm over 12 mm: Ø 23 mm

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 100 - 113
Cijferverhoging: 0,001 mm
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±6 µm
Display: LCD, tekenhoogte: 11 mm
AAN/UIT: Ja
ABS / INC (INC NUL): Ja
DATA (uitvoer met kabel) / HOLD (weergavewaarde): Ja
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Inclusief doos, instelsleutel, 1x batterij, fabriekstestcertificaat
Voeding: 1x SR-44 batterij
Levensduur van de batterij: ca. 5000 uur