ABRALON™-schijf, ⌀ 77 mm, Korrelgrootte: 2000

Artikelnummer: 567901 2000
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 20 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
660 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: SiC
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Maximale omtreksnelheid: 40

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie ABRALON™
Slijpmiddel Siliciumcarbide (SiC)
Slijpmiddelaanduiding SiC
Korrelgrootte 2.000
Schuurmiddeldrager geweven net
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Schijf-⌀ 77 mm
Aandrijfmachine Excenterschuurmachine
Maximale omtreksnelheid 40 m/s
Producttype Klitschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 567901 2000
EAN/GTIN 6416868636833
Nummer fabrikant 8A20302095

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
Kunststof, GFK
 
Steen
 
Lakken
 
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Het gepatenteerde afwerksysteem ABRALON™ bestaat uit een geweven net met siliciumcarbide-coating op een dunne schuimlaag. De voordelen zijn:
  • Het schuurnet maakt vrij circuleren van water resp. lucht mogelijk, het schuurstof wordt effectief verwijderd.
  • Hoge effectiviteit − gereduceerde arbeidstijd en lange standtijden.

Toepassing:

Voor het handmatig en machinaal droog resp. nat schuren van contouren, vormen, metalen met hoge eisen aan het oppervlak tot en met voorpolijsten.