Klitschijf (CER) Hookit 775L Zonder gaten 240

Artikelnummer: 567793 240

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 1,34 / Stuk
  • van 50 Stuk
    € 1,12 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
374 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: Keramiek
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Maximale omtreksnelheid: 40

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie 775L
Slijpmiddel Cubitron™ II
Slijpmiddelaanduiding Keramiek
Korrelgrootte 240
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Schijf-⌀ 150 mm
Maximale omtreksnelheid 40 m/s
Producttype Klitschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 567793 240
EAN/GTIN 50076308470963
Nummer fabrikant 7100145407

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 
Lakken
 
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met stabiele, zeer dunne ondergrond. Stofwerende coating voorkomt snel vollopen.

Voordeel:

  • Gelijkmatiger schuurbeeld dankzij uitstekende korrelondersteuning.
  • Verbeterde scheurvastheid bij randbelasting.

Toepassing:

Droog en nat toe te passen op hout, lak, metaal en kunststof oppervlakken.
Precisieslijpkorrel Cubitron™ II, in het voordeel op grote oppervlakken (plaatstaalbewerking) dankzij snellere afname en gelijkmatigere oppervlakteafwerking.