MT LNHU 4006 I4ACME IC908 Internal ACME Profile Thread Milling Inserts for Feed Screws

Artikelnummer: 5669520
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MILLTHREAD
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5669520
EAN/GTIN 7291075376333
Nummer fabrikant 5669520
L-nummer L24290 170

Omschrijving

Omschrijving:

WSP schroefdraad frezen, snijplaatlengte (INSL) 40 mm, snijplaatdikte (S1) 6,3 mm, snijplaatbreedte (W1) 20 mm, schroefdraadsteek (TP) 6,35 mm, schroefdraad per inch (TPI) 4 draden/″.

Kenmerk:

  • Snijplaat lengte (INSL) 40 mm
  • Snijplaat dikte (S1) 6,3 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 20 mm
  • Draadvorm type (THFT) AC29
  • Schroefdraadspoed (TP) 6,35 mm
  • Schroefdraadtype (TTP_DF2) INT
  • Schroefdraad per inch (TPI) 4 threads/″

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "MILLTHREAD" Bekijk alles