Omschrijving:
Volhardmetalen hoekfrees, gereedschapsdiameter machinezijde (DCONMS) 4 mm, snijkantdiameter (DC) 2 mm, max. snijkantlengte (APMX) 4 mm, aantal groeven (NOF) 4, totale lengte (OAL) 50 mm, ronde kolf, ronde kolf
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 4 mm
- Breedte van hoekafschuining (CHW) 0,08 mm
- Snijdiameter (DC) 2 mm
- Tolerantie snijdiameter e8
- Snijlengte max. (APMX) 4 mm
- Aantal snijkanten (NOF) 4
- Wervelhoek (FHA) 38 graden
- Maximale voeding fz max. 0,05 mm/tand
- Minimale voeding fz min 0,02 mm/tand
- Halsdiameter (DN) 1,95 mm
- Totale lengte (OAL) 50 mm
- Hellingshoek max. (RMPX) 5 graden
- Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
- As van contactdoos rond
- Effectieve lengte (LU) 6 mm