ONMU 070616-RM IC810 Double-Sided Octagonal Inserts with 16 Cutting Edges

Artikelnummer: 5668872
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIDO 800 LINE
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5668872
EAN/GTIN 7291075359879
Nummer fabrikant 5668872
L-nummer L23910 527

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijlengte (APMX) 5 mm, lengte snij-inzetstuk (INSL) 7 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 6,5 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 1,6 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 5 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 7 mm
  • Snijplaat dikte (S) 6,5 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,4 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,15 mm/tand
  • Aantal snijkanten 16

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "HELIDO 800 LINE" Bekijk alles