• Het artikel kan niet worden besteld vanwege ontbrekende prijzen.

ONMU 070610-TR-MM IC830 Double-Sided Octagonal Inserts with 16 Cutting Edges

Artikelnummer: 5668865
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
    Serie HELIDO 800 LINE
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5668865
    EAN/GTIN 7291075359800
    Nummer fabrikant 5668865
    L-nummer L23910 499

    Omschrijving

    Description:

    Milling Indexable Inserts, Depth of Cut Maximum (APMX) 5 mm, Insert Length (INSL) 7 mm, Insert Thickness (S) 6.5 mm

    Feature:

    • Corner Radius (RE) 1 mm
    • Depth of Cut Maximum (APMX) 5 mm
    • Insert Length (INSL) 7 mm
    • Insert Thickness (S) 6.5 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
    • Number of Cutting Edges 16

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen