Omschrijving:
Volhardmetalen hoekfrees, gereedschapsdiameter machinezijde (DCONMS) 10 mm, snijkantdiameter (DC) 10 mm, snijlengte max. (APMX) 22 mm, aantal groeven (NOF) 4, totale lengte (OAL) 72 mm, schacht Weldon, schacht Weldon
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm
- Breedte van hoekafschuining (CHW) 0,4 mm
- Snijdiameter (DC) 10 mm
- Tolerantie snijdiameter e8
- Snijlengte max. (APMX) 22 mm
- Aantal snijkanten (NOF) 4
- Wervelhoek (FHA) 38 graden
- Maximale voeding fz max. 0,1 mm/tand
- Minimale voeding fz min 0,03 mm/tand
- Halsdiameter (DN) 9,8 mm
- Totale lengte (OAL) 72 mm
- Hellingshoek max. (RMPX) 5 graden
- Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
- Weldon Shaft
- Effectieve lengte (LU) 32 mm