S890 SNMU 1305PNTN IC808 Double-Sided Square Inserts with 8 Cutting Edges

Artikelnummer: 5668705
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIDO 890 LINE
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5668705
EAN/GTIN 7291075290332
Nummer fabrikant 5668705
L-nummer L23910 469

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijlengte (APMX) 9 mm, diameter binnencirkel (IC) 13 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 5,7 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Richting (HAND) links
  • Effectieve snijrandlengte (LE) 9 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 9 mm
  • Diameter incirkel (IC) 13 mm
  • Snijplaat dikte (S) 5,7 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,2 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,1 mm/tand
  • Aantal snijkanten 8

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIDO 890 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen