LNET 18-M1.50-NO3-C-CL10 IC908 Indexable Inserts for Involute Gear Profile Milling According to DIN 3972 Basic Profile ,,

Artikelnummer: 5668663
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MODUGEAR
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5668663
EAN/GTIN 7291075391176
Nummer fabrikant 5668663
L-nummer L23970 292

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, lengte snij-inzetstuk (INSL) 18 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 8,5 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte, max. (CDX) 4 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijplaat lengte (INSL) 18 mm
  • Snijplaat dikte (S) 8,5 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen