T490 LNHT080404PNR-PLS IC830 Tangentially Clamped Inserts with 4 Helical Cutting Edges

Artikelnummer: 5668170
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELITANG T490 LINE
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5668170
EAN/GTIN 7291075259049
Nummer fabrikant 5668170
L-nummer L23970 212

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijkantlengte (APMX) 8 mm, lengte snij-inzetstuk (INSL) 8,59 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 7,51 mm, breedte snij-inzetstuk (W1) 4,24 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 8 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
  • Snijplaat lengte (INSL) 8,59 mm
  • Snijplaat dikte (S) 7,51 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 4,24 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,15 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,08 mm/tand
  • Aantal snijkanten 4

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles