H490 ANKX 0904R12T-FF IC808 Double-Sided Rectangular Inserts with 4 Helical Cutting Edges for Fast Feed Milling at Small Depths of Cut

Artikelnummer: 5668132
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIDO 490 LINE
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5668132
EAN/GTIN 7291075309522
Nummer fabrikant 5668132
L-nummer L23910 155

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijkantlengte (APMX) 1 mm, snijelementlengte (INSL) 8,5 mm, snijelementdikte (S) 4,3 mm, snijelementbreedte (W1) 6,2 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 1 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijlengte max. (APMX) 1 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 8,5 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,3 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 6,2 mm
  • Maximale voeding fz max. 1,5 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,5 mm/tand
  • Aantal snijkanten 4

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIDO 490 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen