Omschrijving:
Solid Threading Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 8 mm, Cutting Diameter (DC) 6 mm, Overall Length (OAL) 64 mm, Thread Size 5/16-7/16, Thread Size 5/16-7/16, Thread Size 5/16-7/16, Thread Size 5/16-7/16, Threads per Inch (TPI) 18 Threads/″
Kenmerk:
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm
- Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
- Breedte van hoekafschuining (CHW) 0,5 mm
- Snijdiameter (DC) 6 mm
- Aantal snijkanten (NOF) 4
- Totale lengte (OAL) 64 mm
- As van contactdoos rond
- Draadvorm type (THFT) UN60
- Nominale diameter schroefdraad 5/16-7/16
- Schroefdraad per inch (TPI) 18 threads/″
- Effectieve lengte (LU) 17 mm