MTECD 06032C11 0.7ISO IC908 Small Diameter Short Left-Hand Cut. Solid Carbide Endmills for Internal ISO Profile Drilling, Threading and Chamfering.

Artikelnummer: 5667202
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SOLIDTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5667202
EAN/GTIN 7291075327977
Nummer fabrikant 5667202
L-nummer L24210 18

Omschrijving

Omschrijving:

Draadfrezen - Vast, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm, snijkantdiameter (DC) 3,15 mm, totale lengte (OAL) 58 mm, schroefdraadsteek (TP) 0,7 mm, nominale draaddiameter M4, nominale draaddiameter M4, schroefdraadmaat M4, schroefdraadmaat M4

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
  • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
  • Snijdiameter (DC) 3,15 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Totale lengte (OAL) 58 mm
  • As van contactdoos rond
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Schroefdraadspoed (TP) 0,7 mm
  • Schroefdraad nominale diameter M4
  • Effectieve lengte (LU) 11,6 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen