MTECS 0808C34 20UN IC908 Small Diameter Solid Carbide UN Profile Threading Endmills for Steel

Artikelnummer: 5667138
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SOLIDTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5667138
EAN/GTIN 7291075194364
Nummer fabrikant 5667138
L-nummer L24210 384

Omschrijving

Omschrijving:

Draadfrees - massief, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm, snijdiameter (DC) 8 mm, totale lengte (OAL) 64 mm, schroefdraadsteek (TP) 1,27 mm, schroefdraad per inch (TPI) 20 draden/″.

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm
  • Snijdiameter (DC) 8 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Totale lengte (OAL) 64 mm
  • As van contactdoos rond
  • Draadvorm type (THFT) UN60
  • Schroefdraadspoed (TP) 1,27 mm
  • Schroefdraad per inch (TPI) 20 threads/″
  • Effectieve lengte (LU) 34,6 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen