MTECS 03024C15 0.5ISO IC908 GTIN ER Tapping collets DIN type.

Artikelnummer: 5667129
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SOLIDTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5667129
EAN/GTIN 7291075145953
Nummer fabrikant 5667129
L-nummer L24210 15

Omschrijving

Omschrijving:

Draadfrezen - massief, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 3 mm, spaanderdiameter (DC) 2,4 mm, totale lengte (OAL) 39 mm, schroefdraadsteek (TP) 0,5 mm, nominale draaddiameter M3, schroefdraadmaat M3, schroefdraadmaat M3

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 3 mm
  • Snijdiameter (DC) 2,4 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Totale lengte (OAL) 39 mm
  • As van contactdoos rond
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Schroefdraadspoed (TP) 0,5 mm
  • Schroefdraad nominale diameter M3
  • Effectieve lengte (LU) 15,5 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.