S865 SNMU 1305ZNTR-MM IC5400 Double-Sided Square Inserts with 8 Cutting Edges

Artikelnummer: 5666858
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIDO 865 LINE
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5666858
EAN/GTIN 7291075277586
Nummer fabrikant 5666858
L-nummer L23910 126

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijkantlengte (APMX) 8 mm, diameter binnencirkel (IC) 13 mm, dikte snijplaat (S) 5,5 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,5 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 8 mm
  • Diameter incirkel (IC) 13 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
  • Snijplaat dikte (S) 5,5 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,25 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,15 mm/tand
  • Aantal snijkanten 8

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIDO 865 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen