HM390 TDKT 150532-PDR IC330 Triangular Inserts with 3 Helical Cutting Edges for 90° Shoulder Accuracy

Artikelnummer: 5666730
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELI3MILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5666730
EAN/GTIN 7291075312850
Nummer fabrikant 5666730
L-nummer L23910 125

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijkantlengte (APMX) 12 mm, lengte snij-inzetstuk (INSL) 15,2 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 5,85 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 3,2 mm
  • Effectieve snijrandlengte (LE) 12 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 12 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 60 graden
  • Snijplaat lengte (INSL) 15,2 mm
  • Snijplaat dikte (S) 5,85 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,15 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,08 mm/tand
  • Aantal snijkanten 3