{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Vertanding ZF714 | |
Slijpmiddel | Zirkoonkorund (ZA) | |
Slijpmiddelaanduiding | ZA | |
Korrelgrootte | 80 | |
Schuurmiddeldrager | Fiberschijf | |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | |
Schijf-⌀ | 180 mm | |
Boring-⌀ | 22,23 mm | |
geoptimaliseerd voor materiaal | RVS; Staal | |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | |
Maximaal toerental | 8.488 min-1 | |
Producttype | Fiberschijf |
Artikelnummer | 566630 80 | |
EAN/GTIN | 4018875380994 | |
Nummer fabrikant | 738099 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Fiberschijf ZF 714 zirkoonkorund (ZA), ⌀ 180 mm, Korrelgrootte: 80
op aanvraag
Op voorraad
2.117 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 1,38
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
50
Stuks
€ 1,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
530 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 0,88
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
50
Stuks
€ 0,73
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Boring-⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | < 0,1 % |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | 80 m/s |
Schijf-⌀ | 180 mm | 180 mm |
Slijpmiddel | Zirkoonkorund (ZA) | Normaal korund (A) |
Schuurmiddeldrager | Fiberschijf | Gevulkaniseerde fiber |
Producttype | Fiberschijf | Fiberschijf |