Fiberschijf Actirox AF 799 (CER) 36

Artikelnummer: 566449 36

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 6,42 / Stuk
  • van 50 Stuk
    € 5,35 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
900 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: Keramiek
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Boring-⌀: 22,23
  • geoptimaliseerd voor materiaal: Non-ferro- en zachte metalen; Staal; Gietijzer
  • Maximale omtreksnelheid: 80

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie Actirox
    Slijpmiddel Keramische korrel
    Slijpmiddelaanduiding Keramiek
    Korrelgrootte 36
    Schuurmiddeldrager Gevulkaniseerde vezel
    IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
    Schijf-⌀ 180 mm
    Boring-⌀ 22,23 mm
    geoptimaliseerd voor materiaal Non-ferro- en zachte metalen; Staal; Gietijzer
    Maximale omtreksnelheid 80 m/s
    Producttype Fiberschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 566449 36
    EAN/GTIN 4018875878644
    Nummer fabrikant 787864

    Toepassingstabel

    Alu Mg
     
    Staal < 900 N/mm²
     
    Staal < 1400 N/mm²
     
    Staal < 55 HRC
     
    Staal < 60 HRC
     
    Staal < 67 HRC
     
    RVS
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Trekvaste, maar zeer buigzame gevulkaniseerde fiber. Asgat 22,23 mm en kruissleuven.
    Topschijf VSM Actrirox AF 799 fiberschijven met zeer hoog en uiterst agressief slijpvermogen. Koel slijpend en uitstekende standtijd.
    Korrel: 100% geometrisch gevormde keramische VSM korrel.

    Toepassing:

    Op haakse slijpers met een omtreksnelheid van maximaal 80 m/s met steunschijven nr. 566650 / 6670. Voor het slijpen van vlakke en gebogen oppervlakken met grote flexibiliteit.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen