Lamellenslijpschijf (A) fijn slijpen 180

Artikelnummer: 566345 180

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 10,26 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 8,55 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
71 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Vormbeschrijving: schuin
  • Boring-⌀: 22,23
  • geoptimaliseerd voor materiaal: RVS

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Slijpmiddel Aluminiumoxide (A)
    Slijpmiddelaanduiding A
    Korrelgrootte 180
    IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
    Vormbeschrijving schuin
    Schijf-⌀ 125 mm
    Boring-⌀ 22,23 mm
    geoptimaliseerd voor materiaal RVS
    Maximale omtreksnelheid 80 m/s
    Producttype Lamellenslijpschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 566345 180
    EAN/GTIN 4045197722386
    Nummer fabrikant 566345 180

    Toepassingstabel

    Alu Mg
     
    Staal < 900 N/mm²
     
    Staal < 1400 N/mm²
     
    Staal < 55 HRC
     
    Staal < 60 HRC
     
    Staal < 67 HRC
     
    RVS
     
    Ti
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Glasweefselschotel voorzien van schuurweefsel (3M 237AA Trizact™) met fijngestructureerd piramideoppervlak van zeer kleine aluminiumoxide-schuurmineralen.

    Toepassing:

    Speciaal voor de oppervlakteveredeling van harde, moeilijk te bewerken materialen zoals RVS, titanium, hooggelegeerde staalsoorten etc. Constante, reproduceerbare finish en langere standtijd ten opzichte van schuurschijven met een vergelijkbare korrelgrootte. Aanbevolen toerental 2100 – 3000 min-1.