Lamellenslijpschijf 769F, glasweefselschotel vlak 40

Artikelnummer: 565511 40

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 5,58 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 4,65 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.029 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: Keramiek
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Vormbeschrijving: vlak
  • Boring-⌀: 22,23
  • geoptimaliseerd voor materiaal: RVS; Staal

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Slijpmiddel Keramische korrel (CER)
    Slijpmiddelaanduiding Keramiek
    Korrelgrootte 40
    IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
    Vormbeschrijving vlak
    Schijf-⌀ 125 mm
    Boring-⌀ 22,23 mm
    geoptimaliseerd voor materiaal RVS; Staal
    Maximale omtreksnelheid 80 m/s
    Producttype Lamellenslijpschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 565511 40
    EAN/GTIN 5902658113185
    Nummer fabrikant 51998

    Toepassingstabel

    Staal < 900 N/mm²
     
    Staal < 1400 N/mm²
     
    Staal < 55 HRC
     
    Staal < 60 HRC
     
    Staal < 67 HRC
     
    RVS
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Korrelmengsel met nauwkeurig gevormde keramische korrel voor hoge afneemcapaciteit en standtijd.

    Toepassing:

    Universele slijpwerkzaamheden met haakse slijpers met groot vermogen.