{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Slijpmiddel | Zirkoonkorund (ZA) | |
Slijpmiddelaanduiding | ZA | |
Korrelgrootte | 60 | |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | |
Vormbeschrijving | schuin met uitstekende lamellen | |
Schijf-⌀ | 125 mm | |
Boring-⌀ | 22,23 mm | |
Doorzichtslijpen | ja | |
geoptimaliseerd voor materiaal | RVS; Staal | |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | |
Producttype | Lamellenslijpschijf |
Artikelnummer | 565446 60 | |
EAN/GTIN | 4027497579396 | |
Nummer fabrikant | A27461250601406 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Zichtlamellenslijpschijf SLTR Control, (ZA) voor staal en roestvrij staal, ⌀ 125 mm, Korrelgrootte: 60
op aanvraag
Op voorraad
450 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 8,64
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 7,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
999 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 4,72
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 3,93
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Boring-⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | < 0,1 % |
Vormbeschrijving | schuin met uitstekende lamellen | schuin met uitstekende lamellen |
Korrelgrootte | 60 | 60 |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | 80 m/s |
Slijpmiddelaanduiding | ZA | ZA |
Producttype | Lamellenslijpschijf | Lamellenslijpschijf |