{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Slijpmiddelaanduiding | A | |
Specificatie | A46BF | |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | |
Vormbeschrijving | recht | |
Schijf-⌀ | 178 mm | |
Schijfbreedte | 1,6 mm | |
Boring-⌀ | 22,23 mm | |
Voor materiaaldiktes | 7,7 mm - 8 mm | |
aanbevolen aanzethoek | 90 graden | |
geoptimaliseerd voor materiaal | RVS | |
Aandrijfmachine | Haakse slijper | |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | |
Maximaal toerental | 8.500 min-1 | |
Producttype | Doorslijpschijf |
Artikelnummer | 563650 178 | |
EAN/GTIN | 9003172409870 | |
Nummer fabrikant | 34332875 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Doorslijpschijf Basic* EXTRA DUN, Schijf-⌀: 178mm
op aanvraag
Op voorraad
187 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 2,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
25
Stuks
€ 2,21
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5.992 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 2,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
25
Stuks
€ 1,71
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5.962 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 4,54
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
25
Stuks
€ 3,78
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.198 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 4,54
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
25
Stuks
€ 3,78
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
796 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 8,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
25
Stuks
€ 7,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Boring-⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
aanbevolen aanzethoek | 90 graden | 90 graden | 90 graden | 90 graden | 90 graden |
Voor materiaaldiktes | 7,7 mm - 8 mm | 7,7 mm - 8 mm | 7,7 mm - 8 mm | 7,7 mm - 8 mm | 7,7 mm - 8 mm |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
geoptimaliseerd voor materiaal | RVS | RVS | RVS | Staal | RVS; Staal |
Schijf-⌀ | 178 mm | 178 mm | 178 mm | 178 mm | 178 mm |
Producttype | Doorslijpschijf | Doorslijpschijf | Doorslijpschijf | Doorslijpschijf | Doorslijpschijf |