Doorslijpschijf SGP STEELOX EXTRA SMAL, Schijf-⌀: 115mm

Artikelnummer: 563420 115

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 4,67 / Stuk
  • van 25 Stuk
    € 3,89 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
245 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schijf-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Vormbeschrijving: recht
  • Boring-⌀: 22,23
  • aanbevolen aanzethoek: 90

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddelaanduiding A
Specificatie A60S-SGP-INOX
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Vorm 41
Vormbeschrijving recht
Schijf-⌀ 115 mm
Schijfbreedte 1 mm
Boring-⌀ 22,23 mm
Voor materiaaldiktes 3 mm - 5 mm
aanbevolen aanzethoek 90 graden
geoptimaliseerd voor materiaal RVS; Staal
Aandrijfmachine Haakse slijper
Maximale omtreksnelheid 80 m/s
Maximaal toerental 13.300 min-1
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 563420 115
EAN/GTIN 4007220538074
Nummer fabrikant 4007220538074

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Uni
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

  • Korrel, binding, sterk slijpende additieven en versterking van de doorslijpschijven zijn qua grootst mogelijke doorslijpcapaciteit en standtijd optimaal op het desbetreffende toepassingsgebied afgestemd.
  • Dunne doorslijpschijven (0,8 mm / 1,0 mm / 1,6 mm) zijn speciaal geschikt voor snelle, braamvrije snedes met geringe thermische belasting. Bij oudere haakse slijpers moet op exact spannen worden gelet. Doorslijpschijven vanaf 2,0 mm schijfdikte hebben een versterkte zijstabiliteit en stijfheid en een langere levensduur.
  • Vormen: doorslijpschijven recht (vorm 41) of met kom (vorm 42).

Extra dunne doorslijpschijf voor zeer snelle snedes met geringe braamvorming en geringe thermische belasting, voor comfortabel, ergonomisch snijden.
Sterk belastbare hoogrendementuitvoering speciale serie SGP met zeer groot snijvermogen en een uitstekende standtijd (hardheid S).

Toepassing:

Voor het doorslijpen op elektrische en pneumatische haakse slijpers met maximaal 80 m/s snijsnelheid vc.

Specificatie:

A60S-SGP-STEELOX.

Tip:

De schijfdikte moet minstens 20% van de door te slijpen materiaaldikte bedragen. RVS-doorslijpschijven met gereduceerde snijsnelheid gebruiken.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Doorslijpschijf SGP STEELOX EXTRA SMAL, Schijf-⌀: 115mm

Doorslijpschijf SGP STEELOX EXTRA SMAL, Schijf-⌀: 115mm

op aanvraag
Op voorraad
245 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 4,67
vanaf 25  Stuks
€ 3,89
op aanvraag
Op voorraad
23.160 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
1,52 €
€ 0,96
vanaf 25  Stuks
1,27 €
€ 0,80
op aanvraag
Op voorraad
4.714 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 1,52
vanaf 25  Stuks
€ 1,27
op aanvraag
Op voorraad
6.553 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
2,52 €
€ 1,68
vanaf 25  Stuks
2,10 €
€ 1,40
op aanvraag
Op voorraad
1.768 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 2,46
vanaf 25  Stuks
€ 2,05
op aanvraag
Op voorraad
6.548 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 2,52
vanaf 25  Stuks
€ 2,10
op aanvraag
Op voorraad
106 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
2,89 €
€ 1,98
vanaf 25  Stuks
2,41 €
€ 1,65
op aanvraag
Op voorraad
1.146 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 4,24
vanaf 25  Stuks
€ 3,53
Aandrijfmachine Haakse slijper Haakse slijper Haakse slijper Haakse slijper Haakse slijper Haakse slijper Haakse slijper Haakse slijper
Boring-⌀ 22,23 mm 22,23 mm 22,23 mm 22,23 mm 22,23 mm 22,23 mm 22,23 mm 22,23 mm
Vormbeschrijving recht recht recht recht recht recht recht recht
Voor materiaaldiktes 3 mm - 5 mm 3 mm - 5 mm 7,7 mm - 8 mm 3 mm - 5 mm 7,7 mm - 8 mm 3 mm - 5 mm 3 mm - 5 mm 3 mm - 5 mm
geoptimaliseerd voor materiaal RVS; Staal RVS RVS Staal RVS RVS RVS RVS; Staal
Schijfbreedte 1 mm 1 mm 1,6 mm 1 mm 1,6 mm 1 mm 1 mm 1 mm
Producttype Doorslijpschijf Doorslijpschijf Doorslijpschijf Doorslijpschijf Doorslijpschijf Doorslijpschijf Doorslijpschijf Doorslijpschijf

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen