{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Slijpmiddelaanduiding | A | |
Specificatie | A30R-BFXA | |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | |
Vormbeschrijving | recht | |
Schijf-⌀ | 178 mm | |
Schijfbreedte | 2,5 mm | |
Boring-⌀ | 22,23 mm | |
Voor materiaaldiktes | 7,5 mm - 12,5 mm | |
aanbevolen aanzethoek | 90 graden | |
geoptimaliseerd voor materiaal | RVS | |
Aandrijfmachine | Haakse slijper | |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | |
Maximaal toerental | 8.500 min-1 | |
Producttype | Doorslijpschijf |
Artikelnummer | 563300 178 | |
EAN/GTIN | 9003170359467 | |
Nummer fabrikant | 35946 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Doorslijpschijf PREMIUM***, Schijf-⌀: 178mm
op aanvraag
Op voorraad
238 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 4,88
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
25
Stuks
€ 4,07
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.986 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 1,88
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
25
Stuks
€ 1,57
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Boring-⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm |
Voor materiaaldiktes | 7,5 mm - 12,5 mm | 7,5 mm - 12,5 mm |
Maximaal toerental | 8.500 min-1 | 8.500 min-1 |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | 80 m/s |
geoptimaliseerd voor materiaal | RVS | RVS; Staal |
Schijfbreedte | 2,5 mm | 2,5 mm |
Producttype | Doorslijpschijf | Doorslijpschijf |