Opvulbakje 157x30x42mm

Artikelnummer: 5626370
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Aflegbord

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5626370
EAN/GTIN 4010886803950
Nummer fabrikant 5626370
L-nummer L60160 1304

Omschrijving

Omschrijving:

van slagvast ABS, met zwarte nerf
afmetingen: B 157 x T 30 x H 42 mm
afmetingen: B 157 x T 30 x H 42 mm

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 157 mm
  • Totale hoogte [mm]: 42 mm
  • Totale lengte [mm]: 30 mm
  • Materiaal: Acrylonitril-butadieenstyreen (ABS)
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen