MM EC500E37R15CF-4T08 IC908 Verwisselbare volhardmetalen ruw- en nabewerkingskoppen

Artikelnummer: 5623430
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
    Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5623430
    EAN/GTIN 7291075258134
    Nummer fabrikant 5623430
    L-nummer L24060 1033

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Modulaire snijkoppen
    • Afname diameter, machinezijde (DCONMS): 0,488″
    • Afmeting T08
    • Snijkantdiameter (DC): 1/2″
    • Snijkantlengte max. (APMX): 0,374″
    • Aantal snijkanten (NOF): 4
    • Totale lengte (OAL): 0,963″

    Kenmerk:

    • Tilslutningskode maskinside (CCMS): MultiMaster
    • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 0.488″
    • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): T08
    • Hjørneradius (RE): 0.015″
    • Skærediameter (DC): 1/2″
    • Maks. skærediameter (DCX): 1/2″
    • Maksimal skæredybde (APMX): 0.374″
    • Fløjtetælling (NOF): 4
    • Fløjte Helix Angle (FHA): 38 Degrees
    • Funktionslængde (LF): 0.65″
    • fz(max): 0.0043 ″/tooth
    • Samlet længde (OAL): 0.963″
    • Maksimal rampingvinkel (RMPX): 90 Degrees
    • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 Degrees

    Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen