EFSI-E44 250-500C250CF2.5 IC900 Een combinatie van volhardmetalen freesmachines voor opruwen en nabewerken met variabele spoed voor trillingsvrij frezen

Artikelnummer: 5622712
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie FINISHRED
    Producttype Draadfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5622712
    EAN/GTIN 7291075017243
    Nummer fabrikant 5622712
    L-nummer L24180 2089

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Square End Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1/4″, Cutting diameter (DC) 1/4″, decimaal equivalent 0,25″, Diepte van snede maximum (APMX) 1/2″, Flute Count (NOF) 4, totale lengte (OAL) 2-1/2″, Shank Type Round

    Kenmerk:

    • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
    • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/4″
    • Breedte hoekafschuining (koudwater): 0,01″
    • Snijdiameter (DC): 1/4″
    • Tolerantie snijdiameter: e8
    • Decimaal equivalent: 0,25″
    • Maximale snijdiepte (APMX): 1/2″
    • Aantal fluit (NOF): 4
    • Spiraalvormige hoek (FHA): 38 graden
    • Maximale voeding per tand (fz(max):): 0,002 ″/tand
    • Minimale voeding per tand (fz(min):): 0,001 ″/tand
    • Totale lengte (OAL): 2-1/2″
    • Max. Hellingshoek (RMPX): 5 graden
    • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM): h6
    • Type schacht: Rond

    Uit dezelfde serie "FINISHRED" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen