MM ERS1.00B86-6T15 IC908 Verwisselbare volhardmetalen freeskoppen voor grote verspaningscapaciteit

Artikelnummer: 5622631
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5622631
EAN/GTIN 7291075164480
Nummer fabrikant 5622631
L-nummer L24060 952

Omschrijving

Omschrijving:

  • Modulaire snijkoppen
  • Afname diameter, machinezijde (DCONMS): 0,941″
  • Afmeting T15
  • Snijkantdiameter (DC): 1″
  • Snijkantlengte max. (APMX): 0,866″
  • Aantal snijkanten (NOF): 6
  • Totale lengte (OAL): 2,15″

Kenmerk:

  • Tilslutningskode maskinside (CCMS): MultiMaster
  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 0.941″
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): T15
  • Hjørneaffasningsbredde (CHW): 0.02″
  • Skærediameter (DC): 1″
  • Maks. skærediameter (DCX): 1″
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0.866″
  • Fløjtetælling (NOF): 6
  • Fløjte Helix Angle (FHA): 45 Degrees
  • Funktionslængde (LF): 1.457″
  • fz(max): 0.0045 ″/tooth
  • Samlet længde (OAL): 2.15″
  • Maksimal rampingvinkel (RMPX): 3 Degrees
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 Degrees

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen