Omschrijving:
Square End Mills, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 1/2″, Cutting diameter (DC) 1/2″, decimaal equivalent 0,5″, Diepte van snede maximum (APMX) 0,024″, Flute Count (NOF) 4, totale lengte (OAL) 3″, schacht type rond, schacht type rond
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
- Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/2″
- Hoekradius (RE): 0,12″
- Snijdiameter (DC): 1/2″
- Tolerantie snijdiameter: e9
- Decimaal equivalent: 0,5″
- Maximale snijdiepte (APMX): 0,024″
- Aantal fluit (NOF): 4
- Maximale voeding per tand (fz(max):): 0,02 ″/tand
- Minimale voeding per tand (fz(min):): 0,006 ″/tand
- Totale lengte (OAL): 3″
- Tolerantie schachtdiameter (TCDMM): h6
- Type schacht: Rond
- Bruikbare lengte (LU): 1,3″