EFSI-B44 750-1.50W750 IC900 Een combinatie van voorfrezen en nabewerken met volhardmetalen schachtfrezen in één gereedschap

Artikelnummer: 5622232
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie FINISHRED
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5622232
EAN/GTIN 7291075013214
Nummer fabrikant 5622232
L-nummer L24180 1947

Omschrijving

Omschrijving:

Square End Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 3/4″, Cutting diameter (DC) 3/4″, decimaal equivalent 0,75″, Diepte van snede maximum (APMX) 1-1/2″, Flute Count (NOF) 4, totale lengte (OAL) 4″, schacht type Weldon, schacht type Weldon

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Extern
  • Breedte hoekafschuining (koudwater): 0,024″
  • Snijdiameter (DC): 3/4″
  • Tolerantie snijdiameter: e8
  • Decimaal equivalent: 0,75″
  • Maximale snijdiepte (APMX): 1-1/2″
  • Aantal fluit (NOF): 4
  • Spiraalvormige hoek (FHA): 45 graden
  • Maximale voeding per tand (fz(max):): 0,004 ″/tand
  • Minimale voeding per tand (fz(min):): 0,002 ″/tand
  • Totale lengte (OAL): 4″
  • Max. Hellingshoek (RMPX): 5 graden
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM): h6
  • Type schacht: Weldon

Uit dezelfde serie "FINISHRED" Bekijk alles