MM EC.375A27R015-6T06 IC908 Verwisselbare volhardmetalen freeskoppen met 6 snijkanten, 30° en 45° spiraalhoek en verschillende hoekradii

Artikelnummer: 5621477
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
    Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5621477
    EAN/GTIN 7291075265330
    Nummer fabrikant 5621477
    L-nummer L24060 943

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Modulaire snijkoppen
    • Afname diameter, machinezijde (DCONMS): 0,37″
    • Afmeting T06
    • Snijkantdiameter (DC): 3/8″
    • Snijkantlengte max. (APMX): 0,275″
    • Aantal snijkanten (NOF): 6
    • Totale lengte (OAL): 0,774″

    Kenmerk:

    • Tilslutningskode maskinside (CCMS): MultiMaster
    • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 0.37″
    • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): T06
    • Hjørneradius (RE): 0.015″
    • Skærediameter (DC): 3/8″
    • Maksimal skæredybde (APMX): 0.275″
    • Fløjtetælling (NOF): 6
    • Fløjte Helix Angle (FHA): 30 Degrees
    • Funktionslængde (LF): 0.512″
    • fz(max): 0.004 ″/tooth
    • Samlet længde (OAL): 0.774″
    • Maksimal rampingvinkel (RMPX): 5 Degrees
    • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 Degrees

    Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen