HSS hoogwaardige machinetap DIN 371 Core hole d.8,5 mm Drill D.10 mm

Artikelnummer: 56080476
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
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56080476
EAN/GTIN 4022668804765
Nummer fabrikant 56080476
L-nummer L60010 7662

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor metrische schroefdraad
  • 4-5-gangen peelafwerking

Kenmerk:

  • Nominale diameter (M) in mm: 10 mm
  • Diameter boorgat: 8,5 mm
  • Lengte [mm): 115 mm
  • Nr.: 80476
  • Gewicht: 55 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen