HSS handtap DIN 5157 (paar) Core hole d.8,80 mmD.3,175mm

Artikelnummer: 56080340
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
    Producttype Tap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 56080340
    EAN/GTIN 4022668011330
    Nummer fabrikant 56080340
    L-nummer L60010 7751

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Whitworth pijpschroefdraad volgens DIN ISO 228-1
    • Voor eenvoudig te bewerken staalsoorten met een sterkte tot 800 N/mm2

    Kenmerk:

    • Diameter (inch): 1/8 ″
    • Diameter boorgat: 8,80 mm
    • Diameter (mm): 3,175 mm
    • Lengte [mm): 92 mm
    • Gewicht: 38 g

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen