HSS handtapset DIN 352 Drill D.8mm Core hole d.6,5mm

Artikelnummer: 56080318
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Tap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 56080318
EAN/GTIN 4022668803188
Nummer fabrikant 56080318
L-nummer L60010 7264
Fabrikant STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Drie delen: Pre-, midden-, rewinder
  • Metrische ISO-regeldraad volgens DIN 13
  • Tolerantieklasse ISO 2 (6H)
  • Voor eenvoudig te bewerken staalsoorten met een sterkte tot 700 N/mm²

Kenmerk:

  • Nominale diameter (M) in mm: 8 mm
  • Diameter boorgat: 6,5 mm
  • Gewicht: 37 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen