HM390 TDKT 1907PDTR IC810 Triangular Inserts with 3 Helical Cutting Edges for 90° Shoulder Accuracy

Artikelnummer: 5607785
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELI3MILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5607785
EAN/GTIN 7291075343922
Nummer fabrikant 5607785
L-nummer L23910 314

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, snijkantlengte max. (APMX) 16 mm, lengte snij-inzetstuk (INSL) 21 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 7 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Effectieve snijrandlengte (LE) 16 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 16 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 60 graden
  • Snijplaat lengte (INSL) 21 mm
  • Snijplaat dikte (S) 7 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,2 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,1 mm/tand
  • Aantal snijkanten 3