Stoffen tas 14-TXL, compleet, met elektrisch gereedschapspakket 14, 26 stuks, 26

Artikelnummer: 56077370
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
Producttype Gereedschapsassortiment

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56077370
EAN/GTIN 4022668013693
Nummer fabrikant 56077370
L-nummer L60010 6436

Omschrijving

Omschrijving:

  • B 620 x H 290 x D 310
  • Uiterst duurzaam vakmansontwerp!
  • Doorlopende metalen rail aan de bovenkant
  • Met schuimrubberen draaggreep
  • De tas kan volledig worden afgesloten met de draagtas
  • Verstelbare schouderband
  • Robuuste kunststof schuifrails
  • In 18 kleine zakken
  • Binnenin ook 13 middelgrote zakken
  • Daarnaast zijn er 5 grote zakken binnenin
  • Buiten 2 grote, afsluitbare zakken
  • Buiten ook 4 zeer grote, afsluitbare zakken
  • Daarnaast zijn er 2 grote klittenbandsluitingen voor het bevestigen van waterpas enz.

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 26
  • Hoogte mm (h): 300 mm
  • Lengte [mm): 640 mm
  • Gewicht kg: 7.190 kg
  • Breedte mm (b): 280 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen