Hardcase 13-H3, compleet, met elektrisch servicegereedschap pakket 13, 45 stuks

Artikelnummer: 56077311
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
Producttype Gereedschapsassortiment

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56077311
EAN/GTIN 4022668008699
Nummer fabrikant 56077311
L-nummer L60010 7353

Omschrijving

Omschrijving:

  • Interne afmetingen: 480 x 370 x 180 (32 l)
  • Hoogwaardige en zeer veerkrachtige materialen voor dagelijks professioneel gebruik
  • Extra sterke aluminium frames om verdraaiing en vroege defecten te voorkomen
  • Zeer duurzame koffervoeten, extra groot en elastisch
  • Stabiele sluitingen voor een goede werking
  • Vloeiende vergrendelingen om ongewenste toegang te voorkomen
  • Stevige scharnieren voor een lange levensduur
  • Zwaar openingsmechanisme voor duizenden gladde kofferbakopeningen
  • Perfect ingebedde gereedschapspanelen om slippen en klemmen te voorkomen
  • Flexibele vloerscheiding
  • 3 gereedschapspanelen met 5 montageoppervlakken voor elektrische apparatuur

Kenmerk:

  • Vulvolume: 32 l
  • Aantal gereedschappen: 45
  • Lengte binnen: 180 mm
  • Hoogte mm (binnen): 370 mm
  • Breedte binnen: 480 mm
  • Hoogte mm (h): 430 mm
  • Lengte [mm): 510 mm
  • Gewicht: 13000 g
  • Gewicht kg: 12.600 kg
  • Breedte mm (b): 210 mm