Leren tas 5-L2, compleet, met loodgietersstagiair gereedschapspakket 5, 25 stuks, 25 stuks

Artikelnummer: 56077075
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
Producttype Gereedschapsassortiment

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56077075
EAN/GTIN 4022668012627
Nummer fabrikant 56077075
L-nummer L60010 8039

Omschrijving

Omschrijving:

  • B 450 x H 340 x D 190 mm
  • Materiaal: Echt cowhide leder
  • Gedeeltelijk scharnierende voor- en achterwanden
  • Aluminium randbescherming, bodemplaat van gegalvaniseerd plaatstaal
  • Diverse grote en kleine compartimenten en gereedschapshouders
  • Made in Germany

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 25
  • Lengte binnen: 190 mm
  • Hoogte mm (binnen): 340 mm
  • Breedte binnen: 450 mm
  • Hoogte mm (h): 190 mm
  • Lengte [mm): 440 mm
  • Gewicht: 12000 g
  • Gewicht kg: 8.200 kg
  • Breedte mm (b): 285 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen