MM HCD.375-080-2T06 IC908 Interchangeable 2 Flute Solid Carbide Heads for Chamfering, Countersinking and Spot Drilling

Artikelnummer: 5607706
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
    Producttype Inschroeffrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5607706
    EAN/GTIN 7291075163803
    Nummer fabrikant 5607706
    L-nummer L24060 172

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Modulaire freeskoppen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 9,2 mm, interface-eigenschappen T06, snijkantdiameter (DC) 2 mm, max. snijkantlengte (APMX) 9 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 18,4 mm

    Kenmerk:

    • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 9,2 mm
    • Functies van interfaces T06
    • Snijdiameter (DC) 2 mm
    • Snijdiameter, max. (DCX) 9,5 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 9 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 2
    • Functionele lengte (LF) 11,8 mm
    • Totale lengte (OAL) 18,4 mm
    • Profielhoek (PRFA) 140 graden
    • Afstelhoek (KAPR) 50 graden

    Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen