SEMT 140405ATR IC830 Positive Square Inserts for General Soft and Clean Cutting

Artikelnummer: 5607691
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie HELIOCTO
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5607691
    EAN/GTIN 7291075345766
    Nummer fabrikant 5607691
    L-nummer L24170 27

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP voor frezen, max. snijkantlengte (APMX) 5,5 mm, lengte snij-inzetstuk (INSL) 14,2 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 4,95 mm

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 0,5 mm
    • Richting (rechts)
    • Snijlengte max. (APMX) 5,5 mm
    • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
    • Snijplaat lengte (INSL) 14,2 mm
    • Snijplaat dikte (S) 4,95 mm
    • Maximale voeding fz max. 0,2 mm/tand
    • Minimale voeding fz min 0,12 mm/tand
    • Aantal snijkanten 4

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "HELIOCTO" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen