HTP LNAR 1606 FR-P IC07 Tangentially Clamped Inserts with 4 Cutting Edges for Plungers

Artikelnummer: 5607336
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie TANGPLUNGE
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5607336
    EAN/GTIN 7291075218077
    Nummer fabrikant 5607336
    L-nummer L23910 1176

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP voor frezen, snij-inzetstuklengte (INSL) 16,5 mm, snij-inzetstukdikte (S) 12,28 mm, snij-inzetstukbreedte (W1) 6,5 mm

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 1,2 mm
    • Richting (rechts)
    • Snijplaat lengte (INSL) 16,5 mm
    • Snijplaat dikte (S) 12,28 mm
    • Snijplaat breedte (W1) 6,5 mm
    • Maximale voeding fz max. 0,15 mm/tand
    • Minimale voeding fz min 0,05 mm/tand
    • Aantal snijkanten 4

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "TANGPLUNGE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen