S845 SNMU 2608ANR-RM IC830 Heavy Duty Thick Square Inserts with 8 Helical Right-Hand Cutting Edges

Artikelnummer: 5607295
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIDO 800 Heavy Duty Line
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5607295
EAN/GTIN 7291075314779
Nummer fabrikant 5607295
L-nummer L23910 1122

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijkantlengte (APMX) 11 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 10,9 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 1,6 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijlengte max. (APMX) 11 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
  • Snijplaat dikte (S) 10,9 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,4 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,25 mm/tand
  • Aantal snijkanten 8

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIDO 800 Heavy Duty Line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen